ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの セラミックナイフ
セラミックナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20803477
品番
FKR-110BK-BKN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ
しなる原料で欠けにくい
先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計
無料研ぎなおし1回券付き
材質
刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
約28×19×227
色
ブラック×ブラック
質量(g)
約44
刃渡り(mm)
110