ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの セラミックナイフ
セラミックナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
105
注文コード
20803520
品番
FKR105-IPKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃渡り
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ
しなる原料で欠けにくい
先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計
無料研ぎなおし1回券付き
材質
刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
約35×16×218
色
ホワイト×ピンク
質量(g)
約42
刃渡り(mm)
105