三徳包丁 永切れ王

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25069444 品番A-77679
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

金属加工「燕三条」の職人が仕上げた包丁。刀身は切れ味が長持ちするファインソー加工。
刀身からハンドルまでオールステンレスなので衛生的。オールステンレスでハンドルと刀身の継ぎ目がなめらか。
手にフィットする丸みのあるハンドルは、中空構造になっているので軽くて持ちやすい。食器洗い乾燥機使用可能。

用途万能包丁。燕三条。肉。魚。野菜。新生活。 材質刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ステンレス鋼 質量(g)120 サイズ(cm)全長29.5×高さ4.5×厚み2 刃渡り(cm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする