ポリウッド ミンチングナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0678-0801 TKG品番(2017)6-0600-1301 注文コード25713109 品番21147/170
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はTKG品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ブラジル。TRAMONTINA。食器洗浄機対応。

刃渡り(mm)250 仕様洗浄機対応:○ 材質刃部/ステンレス 質量(g)255 背厚(mm)2.0 TKG品番9-0678-0801 TKG品番(2017)6-0600-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする