トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 特殊用途
ポリウッド ミンチングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-0678-0802
TKG品番(2017)
6-0600-1302
注文コード
25713118
品番
21147/190
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラジル。TRAMONTINA。食器洗浄機対応。
刃渡り(mm)
250
仕様
洗浄機対応:○
材質
刃部/ステンレス
質量(g)
255
背厚(mm)
2.0
TKG品番
9-0678-0802
TKG品番(2017)
6-0600-1302