オールステンレス 厨房カッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25713136 品番A-154
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。

刃渡り(mm)265 材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100 刃厚(mm)3 TKG品番9-0686-0101 TKG品番(2017)6-0607-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25713136
2022-12-27
用途:
魚のカット
その他業種

刃と柄の溶接部分の盛られている部分が削られていないし溶接時の薬剤らしきものも取れていない。土台はただ鉄板を曲げただけで四隅はつながっていないし溶接もなく、裏側はバリだらけで持ち運ぶ際に手を切りました。不良品なのでしょうか。仮にこれが本製品ならひどすぎます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする