NEWシンプルベーシック 三徳包丁160

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25893552 品番F-2185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。

刃長(mm)160 材質オールステンレス 質量(g)111 刃幅(mm)45 板厚(mm)約1.7 全長×幅W(mm)295×45 柄幅(mm)約20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25893552
2025-04-15
用途:
野菜をカットする目的
製造業

重さも軽く、長時間作業しても肩が疲れにくい。
何より凄く切れ味が良いと感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
25893552
2023-01-18
用途:
料理イベントで使用
飲食業

以前に購入した際、切れ味抜群。
イベント参加者にも好評でした。
値段を伝えると、みなさんビックリ。
今回、追加で必要になったので、購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
25893552
2022-02-22
用途:
料理
その他業種

切れ味、軽さとも申し分ないです。価格以上に値します。

対象商品:
25893552
2021-12-06
用途:
職場のキッチン用
医療・福祉・介護関連業

本体と柄が一体型なので汚れが付きにくく衛生的だと思います。
切れ味も悪くないです。

対象商品:
25893552
2021-07-17
用途:
日常
卸売・小売業

あまり期待せずに、安いので購入したのですが、とても軽くて刃も薄めで扱いやすく大変満足しています。 高い包丁にはかないませんが、安価でとても良い商品だと思います。

対象商品:
25893552
2021-08-24
用途:
家事に
その他業種

価格の割に軽くて持ちやすく切れ味も良く満足です。持ち手も一体型でなお良いです。

対象商品:
25893552
2020-11-07
用途:
料理時
金融・保険業

軽くて、切れ味抜群です。とても重宝しています。お値段を手軽だったので買って良かったです。

対象商品:
25893552
2020-10-17
用途:
料理
大華商事有限会社 様 (サービス業)

持ち手がステンレスなので洗いやすく清潔に使えます。よく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする