匠(日本洋食器)
匠(日本洋食器)の 料理道具
匠(日本洋食器)の 包丁・ナイフ・砥石
匠(日本洋食器)の ペティナイフ
フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923206
品番
121516100005
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体:鉄取っ手:天然木取っ手取付金具:アルミニウム合金フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
径243×全長446×手高81
質量(g)
970
寸法(cm)
24
底径(Φmm)
180
満水容量(mL)
2200