下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 三徳包丁
村斗 Fine MFNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26068150
品番
MFN-104
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。
切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。
用途
肉や魚、野菜などの食材を調理する際に
仕様
研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製
種別
小三徳
刃先形状
両刃
ハンドル形状
握りやすい形状
アズワン品番
64-3670-72
刃渡り(mm)
145
食器洗浄機
使用可能
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000