下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の ペティナイフ
村斗 Fit-Line MFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26068186
品番
MFL-105
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
鋭い切れ味を実現する職人による鋭利な刃付けです。お手入れが簡単な一体構造です。
切りやすくバランス設計された、滑りにくいアーチライン状のハンドル形状です。
用途
果物の皮むき、肉や魚、野菜などの食材を調理する際に
仕様
研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、オールステンレス、燕三条製
種別
ぺティーナイフ
刃先形状
両刃
ハンドル形状
握りやすい形状
アズワン品番
64-3670-76
刃渡り(mm)
130
食器洗浄機
使用可能
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000