曜日別特売
000AB5451 関孫六 くじゃく ペティ 貝印 26243474

000AB5451 関孫六 くじゃく ペティ 貝印 26243474
000AB5451 関孫六 くじゃく ペティ 貝印 26243474

関孫六 くじゃく ペティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃渡り(mm)120
内容量1丁注文コード26243474品番000AB5451
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。
丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。
高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。

刃渡り(mm)120材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木全長(mm)230高さ(mm)柄:14質量(g)67刃幅(mm)28板厚(mm)1.8アズワン品番65-1220-14
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする