グレスデン
グレスデンの 料理道具
グレスデンの 包丁・ナイフ・砥石
グレスデンの 筋引包丁
グレステン Wタイプ 筋引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27286036
品番
733WSK
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
種別
33cm
全長(mm)
470
質量(g)
290
背厚(mm)
2
EBM品番
8472700
刃渡り(cm)
33