グレスデン
グレスデンの 料理道具
グレスデンの 包丁・ナイフ・砥石
グレスデンの 筋引包丁
グレステン Wタイプ 筋引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27286045
品番
736WSK
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
種別
36cm
全長(mm)
500
質量(g)
310
背厚(mm)
2
EBM品番
8472800
刃渡り(cm)
36