河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 筋引包丁
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 筋引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286395
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
415
質量(g)
135
背厚(mm)
2.5
EBM品番
8500500
刃渡り(cm)
27