曜日別特売
27cm 堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀 河村刃物 27286429

堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)27
内容量1丁注文コード27286429品番27cm
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
EBM品番8500800材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼刃渡り(cm)27全長(mm)420質量(g)220背厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27286413
2021-10-11
用途: 料理
飲食業

和式牛刀としては、モリブデン鋼なので白鋼や青鋼に比べると硬度の面では劣りますが、刃付けをして通常の使い方では問題なく良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする