貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 三徳包丁
関孫六 べにふじ 三徳 ディンプル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286657
品番
AB5438
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種別
165mm
材質
刃:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、柄:積層強化木
全長(mm)
290
質量(g)
172
背厚(mm)
2
EBM品番
2494300
刃渡り(cm)
16.5