片岡製作所
片岡製作所の 料理道具
片岡製作所の 包丁・ナイフ・砥石
片岡製作所の 三徳包丁
響十 竹シリーズ 万能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27286745
品番
TKT-1115
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
16cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
290
質量(g)
210
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7644100
刃渡り(cm)
16