片岡製作所
片岡製作所の 料理道具
片岡製作所の 包丁・ナイフ・砥石
片岡製作所の 三徳包丁
響十 竹シリーズ 万能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27286754
品番
TKT-1114
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
17.5cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
303
質量(g)
225
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7644200
刃渡り(cm)
17.5