片岡製作所
片岡製作所の 料理道具
片岡製作所の 包丁・ナイフ・砥石
片岡製作所の ペティナイフ
響十 竹シリーズ ペアリングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286788
品番
TKT-1109
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
9cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
215
質量(g)
105
背厚(mm)
2.3
EBM品番
7643700
刃渡り(cm)
9