片岡製作所
片岡製作所の 料理道具
片岡製作所の 包丁・ナイフ・砥石
片岡製作所の カービングナイフ
響十 竹シリーズ ピーリングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286797
品番
TKT-1110
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
7cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
165
質量(g)
80
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7643800
刃渡り(cm)
7