片岡製作所
片岡製作所の 料理道具
片岡製作所の 包丁・ナイフ・砥石
片岡製作所の 骨切包丁
響十 竹シリーズ ボーニングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286806
品番
TKT-1119
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
16cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
297
質量(g)
175
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7644700
刃渡り(cm)
16