ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 牛刀包丁
ビクトリノックス SCシェフナイフ ワイドブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
340
質量(g)
180
寸法(cm)
20
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
3
EBM品番
6925500
刃渡り(cm)
20