ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの スライサー
ビクトリノックス SCスライシングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286867
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
380
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
2
EBM品番
6925510
刃渡り(cm)
25