ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 骨切包丁
ビクトリノックス SCボーニングナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
3
EBM品番
6925520
刃渡り(cm)
15