ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 牛刀包丁
ビクトリノックス プロフェッショナル 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27286903
品番
5.2003
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
EBM品番
7347400
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)
150
刃渡り(cm)
25
全長(mm)
385
質量(g)
200
背厚(mm)
2.5