ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 筋引包丁
ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286946
品番
5.4403
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
385
質量(g)
130
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
1.7
EBM品番
7348300
刃渡り(cm)
25