ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 特殊用途
ビクトリノックス プロフェッショナル 皮ハギ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286964
品番
5.7803
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
282
質量(g)
130
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
2.2
EBM品番
7348700
刃渡り(cm)
15