ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの スライサー
ビクトリノックス プロフェッショナル サーモンナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286989
品番
5.4623
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
440
質量(g)
107
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
1.2
EBM品番
7348400
刃渡り(cm)
30