ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの パン切りナイフ
ビクトリノックス プロフェッショナル ウェーブスライサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286998
品番
25cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
7348000
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)
150
刃渡り(cm)
25
全長(mm)
385
質量(g)
138
背厚(mm)
1.5