ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 牛刀包丁
ビクトリノックス FCシェフナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27287043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
315
色
グリーン
質量(g)
90
寸法(cm)
19
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
2
EBM品番
6911300
刃渡り(cm)
19