ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの 三徳包丁
ビクトリノックス FC三徳庖丁プラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27287095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
ピンク
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
295
色
ピンク
質量(g)
108
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
2
EBM品番
6911350
刃渡り(cm)
17