ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの パン切りナイフ
ビクトリノックス FCブレッドナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
オレンジ
注文コード
27287156
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
オレンジ
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
342
色
オレンジ
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
3
EBM品番
6911410
刃渡り(cm)
21