6.7503E ビクトリノックス シェーピングナイフ ビクトリノックス 27287165

ビクトリノックス シェーピングナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別BK 5cm注文コード27287165品番6.7503E
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別BK 5cm材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)164質量(g)19耐熱温度(℃)100背厚(mm)1.1EBM品番6921400刃渡り(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27287165
2023-07-02
用途: 野菜のヘタ取りや皮剥き
株式会社テックMA製造業

動画で見掛けたりしていたので、お試しに購入。
握って、突き出した親指とで挟んで剥く訳ですが、慣れないと指を切ってしまいそうに感じて、要修行でした。(苦笑)
包丁の顎でやるしか無かった時に比べて、「手」が増えましたので、数の多い時等に活躍して頂こうと思います。
せっせと動員して、「慣れる」だなあ。。。

対象商品 : 27287165
2022-12-29
用途: 野菜、果物の皮むき
サービス業

皮を薄く向くのには適しているが、もう少し刃の厚みがあると、刃先のコントロールが楽だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする