ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの ペティナイフ
ビクトリノックス SCパーリングナイフ 波刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27287208
品番
6.7633E
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
BK 8cm
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
190
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
1.5
EBM品番
6925540
刃渡り(cm)
8