青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 中華包丁
堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27288599
品番
20044
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
21cm
材質
モリブデン鋼
刃渡り(cm)
21
幅(mm)
95
全長(mm)
310
質量(g)
480
背厚(mm)
1.8
柄長さ(mm)
97
EBM品番
7985000