フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの ペティナイフ
チタンハニーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27288635
品番
TH-10
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種別
10cm
材質
刃部:チタン合金、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
210
質量(g)
38
背厚(mm)
1
EBM品番
7830200
刃渡り(cm)
10