フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 牛刀包丁
銀チタン 牛刀庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
27288696
品番
HF-22
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
21cm
全長(mm)
350
質量(g)
87
背厚(mm)
1.9
EBM品番
3832200
刃渡り(cm)
21