フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 菜切り包丁・薄刃包丁
銀チタン 菜切庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
27288723
品番
HV-18
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
18cm
全長(mm)
300
質量(g)
74
背厚(mm)
1.2
EBM品番
3832300
刃渡り(cm)
18