フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 三徳包丁
銀チタン 三徳庖丁
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27288775
品番
GHT-18
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
18cm
材質
刃部:銀含有チタン合金、ハンドル:抗菌、耐熱ポリプロピレン
全長(mm)
300
質量(g)
69
背厚(mm)
1.2
EBM品番
3832400
刃渡り(cm)
18