フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 三徳包丁
ダイヤチタン 庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27288784
品番
TW-13H
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
種別
13cm
材質
刃部:ダイヤモンド粒子含有ハイブリッドチタン、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
265
質量(g)
73
背厚(mm)
1.7
EBM品番
3287900
刃渡り(cm)
13