ダイヤチタン 庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 27288793 品番 TW-16H
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別16cm 材質刃部:ダイヤモンド粒子含有ハイブリッドチタン、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)265 質量(g)73 背厚(mm)1.7 EBM品番3288000 刃渡り(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする