レーベン販売
レーベン販売の 料理道具
レーベン販売の 包丁・ナイフ・砥石
レーベン販売の 特殊用途
ののじ かぼーちょう ステンレスグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27288879
品番
LUK-014a
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
モリブデンバナジウム+軟質ステンレス
全長(mm)
255
質量(g)
175
背厚(mm)
2
EBM品番
1845421
刃渡り(cm)
14