レーベン販売
レーベン販売の 料理道具
レーベン販売の 包丁・ナイフ・砥石
レーベン販売の 特殊用途
ののじ かぼーちょうプロ21
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27288888
品番
LUK-021
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
モリブデンバナジウム+軟質ステンレス
全長(mm)
325
質量(g)
215
背厚(mm)
1.6
EBM品番
1850700
刃渡り(cm)
21