TS パン切ナイフ パンきり専科

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27288924 品番31965
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別 材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)420 質量(g)40 背厚(mm)1.5 EBM品番7045400 刃渡り(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27288924
2020-11-12
用途:
パン切り
製造業

硬めのパンも切りやすく、大きい刀で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする