新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の 料理道具
新越ワークス(Three Snow)の 包丁・ナイフ・砥石
新越ワークス(Three Snow)の パン切りナイフ
TS パン切ナイフ パンきり専科
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27288933
品番
31966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
小
材質
刃:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
340
質量(g)
90
加工
フッ素加工
背厚(mm)
1.5
EBM品番
7045500
刃渡り(cm)
21.5