- 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 出刃包丁 田中一之刃物製作所 27696087 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 出刃包丁 田中一之刃物製作所 27696087 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 出刃包丁 田中一之刃物製作所 27696087 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 出刃包丁 田中一之刃物製作所 27696087 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 出刃包丁 田中一之刃物製作所 27696087

秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 出刃包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 27696087 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

播州三木にて代々鍛冶職一筋。
四代目 田中誠貴さんの作る包丁は、手打ち本鍛造により一丁一丁丹精を込めて鍛えられ、機械で作られた包丁とは違う表情があり、心惹かれる趣があります。
伝統を受け継ぎながらも、刃物への研究を怠らず、より質の高い包丁を造ることを日々追求しています。そうして生み出された一丁は、品質の高さと斬新なデザインで国内・国外から人気があり、手にした方を必ず満足させてくれるでしょう。
【商品特長】日本の最高級刃物鋼”青紙2号”を手打鍛造。

刃渡り(mm)240 用途【出刃包丁】魚の三枚卸や頭や骨など硬い部分の切断に最適です。 種類出刃包丁 材質(柄部)プラ柄 材質(刃)青紙2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする