- 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 田中一之刃物製作所 27696123 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 田中一之刃物製作所 27696123 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 田中一之刃物製作所 27696123 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 田中一之刃物製作所 27696123 - 秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁 田中一之刃物製作所 27696123

秀之作 ぼかし仕上げ 青紙2号 柳刃包丁

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 刃渡り(mm)300 注文コード27696123 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃渡り4種類から選べます 他の種類を見る

播州三木にて代々鍛冶職一筋。
四代目 田中誠貴さんの作る包丁は、手打ち本鍛造により一丁一丁丹精を込めて鍛えられ、機械で作られた包丁とは違う表情があり、心惹かれる趣があります。
伝統を受け継ぎながらも、刃物への研究を怠らず、より質の高い包丁を造ることを日々追求しています。そうして生み出された一丁は、品質の高さと斬新なデザインで国内・国外から人気があり、手にした方を必ず満足させてくれるでしょう。
【商品特長】日本の最高級刃物鋼”青紙2号”を手打鍛造。

刃渡り(mm)300 用途【柳刃包丁】魚の切り身などを薄く刺身に引くのに最適です。 種類柳刃包丁 材質(柄部)プラ柄 材質(刃)青紙2号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27696105
2022-12-23
用途:
魚の調理で使用

魚釣りで、釣った魚を刺身にしたりするのに使用。素人が使用するには十分な品質です。錆びるので手入れは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする