- 誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切 田中一之刃物製作所 27696157 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切 田中一之刃物製作所 27696157 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切 田中一之刃物製作所 27696157 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切 田中一之刃物製作所 27696157 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切 田中一之刃物製作所 27696157 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切 田中一之刃物製作所 27696157

誠貴作 積層鋼 V金10号 菜切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード27696157 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

播州三木にて代々鍛冶職一筋。
四代目 田中誠貴さんの作る包丁は、手打ち本鍛造により一丁一丁丹精を込めて鍛えられ、機械で作られた包丁とは違う表情があり、心惹かれる趣があります。
伝統を受け継ぎながらも、刃物への研究を怠らず、より質の高い包丁を造ることを日々追求しています。そうして生み出された一丁は、品質の高さと斬新なデザインで国内・国外から人気があり、手にした方を必ず満足させてくれるでしょう。
【商品特長】片側8層の積層鋼を手打鍛造。一丁一丁表情が異なる積層構造特有の模様は、同じものはできずあなただけの一丁となります。柄は高級家具材に用いられる『ウォルナット』を使用。落ち着いた色合いと重厚な木目は非常に美しく、木質は重硬で衝撃に強く耐久性も優れています。

刃渡り(mm)165 用途【菜切】名前の通り野菜を切るのにとても向いている包丁です。切っ先がなく刃が直線なので、食材をぶつ切りにする、刻むのを得意としています。 種類菜切 材質(柄部)ウォルナット柄 材質(刃)V金10号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする