- 誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ 田中一之刃物製作所 27696175 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ 田中一之刃物製作所 27696175 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ 田中一之刃物製作所 27696175 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ 田中一之刃物製作所 27696175 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ 田中一之刃物製作所 27696175 - 誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ 田中一之刃物製作所 27696175

誠貴作 積層鋼 V金10号 ペティ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 刃渡り(mm)150 注文コード27696175 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃渡り2種類から選べます 他の種類を見る

播州三木にて代々鍛冶職一筋。
四代目 田中誠貴さんの作る包丁は、手打ち本鍛造により一丁一丁丹精を込めて鍛えられ、機械で作られた包丁とは違う表情があり、心惹かれる趣があります。
伝統を受け継ぎながらも、刃物への研究を怠らず、より質の高い包丁を造ることを日々追求しています。そうして生み出された一丁は、品質の高さと斬新なデザインで国内・国外から人気があり、手にした方を必ず満足させてくれるでしょう。
【商品特長】片側8層の積層鋼を手打鍛造。一丁一丁表情が異なる積層構造特有の模様は、同じものはできずあなただけの一丁となります。柄は高級家具材に用いられる『ウォルナット』を使用。落ち着いた色合いと重厚な木目は非常に美しく、木質は重硬で衝撃に強く耐久性も優れています。

刃渡り(mm)150 用途【ペティ】小型の牛刀で野菜・果物の皮むき、カクテルやケーキ用フルーツの飾り切りなど用途の広い小型の万能ナイフ。 種類ペティ 材質(柄部)ウォルナット柄 材質(刃)V金10号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする