VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの 包丁・ナイフ・砥石
VISIONSの 牛刀包丁
VISIONS GOLD Coating シェフナイフ180
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28865499
品番
CP-8820
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。
材質
表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)
質量(g)
152
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
310×20×50